※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
注文コード
39215664
品番
5940UAP100P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪タイプ・許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
118
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4280
質量(kg)
0.6
色
グレー
車輪幅(mm)
82