※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215707 品番 3648SFP160P63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
車輪径(Φmm)160 許容荷重(daN)529.2 取付座(mm)137×115 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)210 材質(車輪)弾性ゴム トラスコ品番115-4267 荷重種別重荷重 質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×115 ストッパーなし 取付高H(mm)210 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80〜75 車輪径D(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする