※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215759
品番
3641ITP125P63 CONVEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105×80〜75
取付高(mm)
178
材質(車輪)
ポリウレタン+アルミホイール
トラスコ品番
115-4256
荷重種別
重荷重
質量(kg)
2.9
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
137×105
ストッパー
なし
取付高H(mm)
178
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)
105×80〜75
車輪径D(Φmm)
125