重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード39215777 品番3641ITP200P63 CONVEX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)588 取付座(mm)137×105 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)250 材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4259 荷重種別重荷重 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×105 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80〜75 車輪径D(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする