※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215786 品番 3642ITP125P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)490 取付座(mm)137×105 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)178 材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4260 荷重種別重荷重 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×105 ストッパーなし 取付高H(mm)178 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80〜75 車輪径D(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする