※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215813 品番 3648ITP125P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)490 取付座(mm)137×115 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)178 材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4263 荷重種別重荷重 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする