重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215838 品番 3648ITP200P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)588 取付座(mm)137×115 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)250 材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4266 荷重種別重荷重 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする