重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39215847 品番9650ITP200P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)784 取付座(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×80〜75 取付高(mm)245 材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4248 荷重種別重荷重 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)135×110 ストッパーなし 取付高H(mm)245 取付穴径P(mm)11 材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80〜75 車輪径D(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする