※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215856 品番 5377PJP100P30-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98 ねじ径M12 取付高(mm)137 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番115-4277 質量(kg)0.5 材質(本体)樹脂製 車輪幅(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
台車キャスター交換
農・林・水産業

同タイプのものと交換しました。
特に問題なく交換出来ました。

対象商品:
39215856
2021-07-20
用途:
電子カルテ用カートのキャスター交換

カートの純正品と同じものでした。純正品のブレーキペダルはグレーですが、本品は赤と緑があり、看護師から可愛いと好評です。これからも購入します、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする