高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 車輪タイプ双輪 許容荷重(daN)127.4 注文コード39215883 品番5940UAP150P30-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は車輪径・車輪タイプ・許容荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)127.4 ねじ径M12 取付高(mm)170 材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 トラスコ品番115-4282 質量(kg)1.1 グレー 車輪幅(mm)89 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする