※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215908 品番 5947UAP125P30-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)107.8 ねじ径M12 取付高(mm)143 材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 トラスコ品番115-4393 質量(kg)0.9 グレー 車輪幅(mm)82 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする