テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215917
品番
5947UAP150P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
127.4
ねじ径
M12
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4394
質量(kg)
1.3
色
グレー
車輪幅(mm)
89
車輪タイプ
双輪