※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215926
品番
5941UAP100P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
118
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4285
質量(kg)
0.7
色
グレー
車輪幅(mm)
82
車輪タイプ
双輪