高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215944 品番 5941UAP150P30-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)127.4 ねじ径M12 取付高(mm)170 材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 トラスコ品番115-4287 質量(kg)1.3 グレー 車輪幅(mm)89 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする