UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
UVEX(ウベックス)の ナイロン手袋
ユニプール カーボン FT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216057
品番
6058768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
用途
精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
色
グレー/ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22
材質
繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング
トラスコ品番
114-5210
質量(g)
21
規格
EN16350(2014)
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
15
抵抗値(Ω)
10[[の8乗]]Ω以下