ユニプール カーボン FT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39216075 品番 6058770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。

用途
精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
グレー/ホワイト サイズXL 全長(cm)24 材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング トラスコ品番114-5212 質量(g)24 規格EN16350(2014) 入数(双)1 手のひらまわり(cm)18.2 色(手首部)イエロー ゲージ数15 抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする