フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの ケミカルアンカー
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39216373
品番
542106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリアミドPA6
全長(mm)
35
外径(mm)
14
トラスコ品番
114-2072
質量(g)
110
適合サイズ(mm)
穿孔径:10
ブラシ長(mm)
45