フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの ケミカルアンカー
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39216425
品番
542796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維補強プラスチック
全長(mm)
150
外径(mm)
45
トラスコ品番
114-2070
質量(g)
130
適合サイズ(mm)
穿孔径:12
ブラシ長(mm)
172