KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 運搬車輛機器
KAISER[物流用品]の 二輪車
イス用運搬台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39216434
品番
977638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1812
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、すくい板:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)
490
全長(mm)
1300
質量(kg)
15.2
車輪径(Φmm)
260
奥行(mm)
520
均等荷重(kg)
75
すくい板長さ(mm)
280
すくい板幅(mm)
255
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません