A-MAG
A-MAGの ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット
防爆ソケット差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216486
品番
0351012S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
全長(mm)
40
トラスコ品番
115-0396
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
50