防爆ソケット差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39216513 品番 0351312S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)13 全長(mm)40 トラスコ品番115-0399 材質アルミニウム青銅 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする