A-MAG
A-MAGの ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット
防爆ソケット差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
46
二面幅(mm)
32
注文コード
39216644
品番
0353212S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・二面幅
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
32
全長(mm)
46
トラスコ品番
115-0414
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
240