防爆ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)77 二面幅(mm)13 注文コード39217046 品番0350003S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・二面幅など26種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ製の高品質なディープタイプの防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

差込角(mm)12.7 二面幅(mm)13 全長(mm)77 トラスコ品番115-0458 材質アルミニウム青銅 質量(g)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする