A-MAG
A-MAGの ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット/ソケットレンチ
A-MAGの 防爆ソケット
防爆インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
10
注文コード
39217484
品番
0351042S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
全長(mm)
85
トラスコ品番
115-0506
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
140