曜日別特売
LS-912W DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機 39217884

LS-912W DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機 39217884
LS-912W DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機 39217884

DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39217884品番LS-912W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±30種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.42感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39217884
2017-01-07
用途: カメラの移動装置

思ったより高品位の製品で、送りの抵抗感はやや重めだが好ましい範囲と思う。ただこの抵抗感に対しては回転ノブの径が小さい。取り付け面との関係での選択と思われるが、取り付けの形態によっては径の拡大が問題ない場合もあり、大径の選択肢を用意するのが好ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする