曜日別特売
MGGMF20-100-M9BWL MG Series(MGGMF20) SMC 39218138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF20-100-M9BWL MG Series(MGGMF20) SMC 39218138
MGGMF20-100-M9BWL MG Series(MGGMF20) SMC 39218138

MG Series(MGGMF20)MGGMF20-100-M9BWL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
3
注文コード
39218138
品番
MGGMF20-100-M9BWL
参考基準価格(税別)¥50,930販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする