LV-7042-1 ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機 39218803

LV-7042-1 ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機 39218803
LV-7042-1 ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機 39218803

ハイグレードZ昇降ステージ 70×70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
感度0.003mm
ストローク(Z距離)(mm)0~10
送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
送りねじP=0.5mm
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
内容量1台注文コード39218803品番LV-7042-1
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)0~10種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.3送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.1目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする