セーフティグラス CONDOR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39219198 品番 9051 105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
機能防傷加工、UVカット、ノーズパッド レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー トラスコ品番116-2944 テンプル色グリーン/クリア 幅(mm)127.5 高さ(mm)45.5 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする