INFIELD
INFIELDの メガネ・ゴーグル・防災面
INFIELDの 安全メガネ
INFIELDの 2眼型 メガネ
セーフティグラス CONDOR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219216
品番
9051 625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
機能
防傷加工、UVカット、ノーズパッド
レンズ色
グレー
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
116-2945
テンプル色
グリーン/クリア
幅(mm)
127.5
高さ(mm)
45.5
質量(g)
26
レンズ厚さ(mm)
2.2