※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219234
品番
RP-25M6
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ寸法
M6
材質
ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)
ねじ長さ(mm)
14
トラスコ品番
253-8792
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
11
全高(mm)
31
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
耐荷重(N)
588
台座径(Φmm)
25