LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL型(重荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219268
品番
CBL-RA7R-1000
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
トラスコ品番
114-7825
材質
スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)
ストローク(mm)
1015
幅(mm)
26
質量(kg)
8
高さ(mm)
68
質量(g)
8000
種類
スライド形
段数
3
耐荷重(N/ペア)
2256
定格荷重(N)
(垂直)2256/ペア
材質(レール)
鋼
レール長さ(mm)
1000
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)