LZ-5047-CR1 ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機 39219293

LZ-5047-CR1 ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機 39219293
LZ-5047-CR1 ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機 39219293

ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)注文コード39219293品番LZ-5047-CR1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±6.5種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.003mm操作位置センター移動量(ツマミ1回転)0.5mm質量(kg)0.34クランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする