WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304 WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304 WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304 WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304 WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304 WSD-140 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 39219304

配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39219304 品番 WSD-140
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。
ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。
ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。
配線交換は、工具を使わずにできます。
大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。
パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。
配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。

オプション
配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
(WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定タイプ
(WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)
WSD-B専用 ワイヤーブラケット WSM-10(アース処理時)
質量(g)433 材質鋼ほか 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)180 寸法L3(mm)145 寸法P(mm)105 寸法N1(mm)3 寸法N2(mm)4 寸法A(mm)180 寸法B(mm)140 用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など トラスコ品番836-3182
注意
防水・防油構造ではありません。

商品説明動画

配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする