LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ガイドローラーオプション品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219338
品番
LGB-30ST
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)
20
トラスコ品番
114-4873
材質
ポリアセタール(POM)
幅(mm)
24.5
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
5.6
種類
ストッパー
幅W(mm)
22.5