LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ガイドローラーオプション品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219374
品番
LGB-30P65-100
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)
100
トラスコ品番
114-4874
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
65
高さ(mm)
3
質量(g)
137
種類
取付プレート
仕上
光沢バレル研磨