STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 墨打器/墨差し
STSの レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219505
品番
SRS-410G
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
付属品
単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブル
トラスコ品番
137-1537
質量(kg)
0.8
電源
アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54相当
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
156
横(mm)
93
制動方式
磁気制動方式