REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39219636
品番
HS22(1.6X25X200MM)(381002)
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
山数
8
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.6×25×200
能力
〜100A(4B)
質量(g)
300
トラスコ品番
123-0140