※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-901-L スパイクシューズ FX-901 阪神素地 39219697 FX-901-L スパイクシューズ FX-901 阪神素地 39219697 FX-901-L スパイクシューズ FX-901 阪神素地 39219697

スパイクシューズ FX-901

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39219697 品番 FX-901-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ベージュ トラスコ品番102-8746 材質甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク サイズL 質量(g)900 サイズ(cm)26〜26.5 総丈(cm)15 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする