※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
阪神素地の 作業用スニーカー/シューズ
スパイクシューズ FX-901
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39219706
品番
FX-901-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
トラスコ品番
102-8747
材質
甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク
サイズ
LL
質量(g)
940
サイズ(cm)
27〜27.5
総丈(cm)
16
足幅
EEE