※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
39219715
品番
MW-125-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底
付属品
ウエストベルト、カップインソール
トラスコ品番
102-9783
質量(kg)
2.3
サイズ(cm)
24
股下(cm)
89
総丈(cm)
131
足幅
EEE
靴タイプ
長靴