※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIYA
DAIYAの サポーター・テーピング
DAIYAの サポーター
DAIYAの 腰用 サポーター
腰部サポートアウター DARWING SATT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219803
品番
000-0941
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ウエスト(cm)
105〜125
サイズ
LL
トラスコ品番
115-1380
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、綿
色
ブラック
質量(g)
279
適合部位
腰部