※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIYA
DAIYAの サポーター・テーピング
DAIYAの サポーター
DAIYAの 足用 サポーター
サポーター ダーウィン カーフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219828
品番
000-0993
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-7428
セット内容
左右セット
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
67
丈(cm)
38.6
ふくらはぎ周り(cm)
33〜40