※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIYA
DAIYAの サポーター・テーピング
DAIYAの サポーター
DAIYAの 足用 サポーター
サポーター ダーウィン カーフ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219837
品番
000-0994
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-7429
セット内容
左右セット
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
62
丈(cm)
37.7
ふくらはぎ周り(cm)
28〜35