中央精機
微動回転スリムステージ Φ30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39219905
品番
RS-317
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。
レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
9.8
送り方式
CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.1
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.03
目量
目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
標準位置
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.02
面振れ(mm)
0.02
移動量(°)
粗動360・微動±1.5
移動量
(ツマミ1回転)約1.36°