曜日別特売
RS-317-R 微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ) 中央精機 39219914

RS-317-R 微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ) 中央精機 39219914
RS-317-R 微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ) 中央精機 39219914

微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39219914品番RS-317-R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。
レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする