曜日別特売
RS-911T 透過型微動回転ステージ Φ90 中央精機 39220072

RS-911T 透過型微動回転ステージ Φ90 中央精機 39220072
RS-911T 透過型微動回転ステージ Φ90 中央精機 39220072

透過型微動回転ステージ Φ90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39220072品番RS-911T
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。
マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする