鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39220108 品番SEB-150
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
トラスコ品番308-4531 材質特殊工具鋼 長さ(mm)150 幅(mm)24 厚さ(mm)3 質量(kg)0.2 精度(μm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする