ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
ストレートエッジ(アイビーム型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220126
品番
SEIB-1200
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
特殊工具鋼
精度(μm)
14
長さ(mm)
1200
幅(mm)
60
厚さ(mm)
12
質量(kg)
6.5
トラスコ品番
308-4451