ストレートエッジ(アイビーム型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220135 品番 SEIB-500
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質特殊工具鋼 精度(μm)7 長さ(mm)500 幅(mm)48 厚さ(mm)10 質量(kg)1.5 トラスコ品番308-4418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする