曜日別特売
RX-Z Z軸ねじ式ステージ 中央精機 39220167

RX-Z Z軸ねじ式ステージ 中央精機 39220167
RX-Z Z軸ねじ式ステージ 中央精機 39220167

Z軸ねじ式ステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台
ストローク(Z距離)(mm)±7.5
内容量1台注文コード39220167品番RX-Z
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Z軸方向の微動ユニットです。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(Z距離)(mm)±7.5種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)18耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝質量(kg)0.32クランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする